Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AR32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584082

Sonepar Artikelnummer

120582387

Hersteller Artikelnummer

3RT19555AR32

Hersteller Typ

3RT1955-5AR32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19555AR32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.613 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145

    Ein Wechselantrieb für Schütze, der eine effiziente und aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 440 ... 480 V
    • Wechselspannung: AC (50...60 Hz)
    • Gleichspannung: DC-Betätigung
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu implementieren und zu bedienen.
    • Hohe Effizienz durch moderne Technik.
    • Immer aktuell mit den neuesten Entwicklungen des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie