SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AS31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 550 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505575
Sonepar Artikelnummer
120582388
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AS31
Hersteller Typ
3RT1955-5AS31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AS31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
550 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.565 kg
- AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
- Betriebsspannung: 500 ... 550 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Effiziente und zuverlässige Antriebslösungen
- Modularer Aufbau für einfache Integration und Erweiterung
- Kosteneffizienz durch Sparschaltung
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


