SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 500-550V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AS32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 550 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584099
Sonepar Artikelnummer
120582390
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AS32
Hersteller Typ
3RT1955-5AS32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AS32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
550 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.585 kg
- AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
- Betriebsspannung: 500 ... 550 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Federzuganschluss
- Immer aktuelle und effiziente Lösungen für die Schalttechnik.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Bedienung von Schützen.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Ein Wechselantrieb für Schütze, der einfach und effizient zu bedienen ist und im SIRIUS Systembaukasten integriert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


