SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 575-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AT31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 600 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505582
Sonepar Artikelnummer
120582391
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AT31
Hersteller Typ
3RT1955-5AT31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AT31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.620 kg
- AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
- Betriebsspannung: 575 ... 600 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Ein einfacher und effizienter Wechselantrieb für Schütze, der Teil des SIRIUS Systembaukastens ist.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


