Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 575-600V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 575-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AT32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584105

Sonepar Artikelnummer

120582392

Hersteller Artikelnummer

3RT19555AT32

Hersteller Typ

3RT1955-5AT32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19555AT32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.605 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145

    Ein einfaches und effizientes Antriebssystem für Schütze mit modernster Technologie, das im SIRIUS Systembaukasten integriert ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 575 ... 600 V
    • Betätigung: AC (50...60 Hz)/DC
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu warten.
    • Kombinierte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technologie durch kontinuierliche Updates.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie