SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC 96-127V Antrieb:elektron.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555NF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505629
Sonepar Artikelnummer
120582398
Hersteller Artikelnummer
3RT19555NF31
Hersteller Typ
3RT1955-5NF31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555NF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.530 kg
- AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
- Betriebsspannung: 96 ... 127 V
- Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
- Schraubanschluss
- Optimale Integration in moderne Steuerungssysteme.
- Hohe Effizienz durch elektronische Antriebstechnik.
- Aktuelle Technologie sorgt für langfristige Nutzung.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


