SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AM31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505544
Sonepar Artikelnummer
120582382
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AM31
Hersteller Typ
3RT1955-5AM31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AM31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.547 kg
- AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
- Spannungsbereich: 200 ... 220 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung
- Schraubanschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell durch die modulare Bauweise
- Hohe Flexibilität bei der Schaltungsoption
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente und standardisierte Schaltung von Schützen im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


