SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AM32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584068
Sonepar Artikelnummer
120582383
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AM32
Hersteller Typ
3RT1955-5AM32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AM32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.560 kg
- Frequenz: 50...60 Hz
- Stromversorgung: 200 ... 220 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung
- Federzuganschluss
- Einfach: Nutzerfreundliche Installation und Bedienung.
- Effizient: Geringer Energieverbrauch durch Sparschaltung.
- Aktuell: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze bietet eine effiziente Lösung zur Betätigung von Schütze mit einer hohen Flexibilität und Aktualität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


