SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-277V Antrieb:elektron.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505636
Sonepar Artikelnummer
120582400
Hersteller Artikelnummer
3RT19555NP31
Hersteller Typ
3RT1955-5NP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.536 kg
- AC-Betrieb: 50...60 Hz
- DC-Betätigung: 200 ... 277 V
- Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
- Schraubanschluss
- Einfaches und effizientes Design für einfache Integration.
- Aktuelle Technologie gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Spannungsarten.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145 dient zur elektronischen Betätigung von Schützen und bietet eine effiziente, aktuelle Systemlösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


