Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-277V Antrieb:elektron.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-277V Antrieb:elektron.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555NP32

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209584150

Sonepar Artikelnummer

120582401

Hersteller Artikelnummer

3RT19555NP32

Hersteller Typ

3RT1955-5NP32

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19555NP32

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.530 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145

    Der Wechselantrieb ermöglicht eine effiziente Steuerung von Schützen mit einer elektronischen Ansteuerung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200 ... 277 V
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Betätigung: AC/DC
    • DC 24 V SPS-Eingang
    • Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Effiziente Steuerung für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie