SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC200-277V Antrieb:elektron.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555PP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505667
Sonepar Artikelnummer
120582403
Hersteller Artikelnummer
3RT19555PP31
Hersteller Typ
3RT1955-5PP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555PP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.985 kg
- Typ: Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Versorgungsspannung: 200 ... 277 V
- Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
- Funktion: Restlebensdauermeldung
- Einfach: Benutzerfreundliche Installation und Handhabung.
- Effizient: Optimierte Leistung für zuverlässige Schaltvorgänge.
- Immer aktuell: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb ist für die Steuerung von Schützen mit AC und DC-Betätigung konzipiert und bietet eine effiziente und aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


