SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC21-27, 3V Antrieb:elektron.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555NB32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584136
Sonepar Artikelnummer
120582397
Hersteller Artikelnummer
3RT19555NB32
Hersteller Typ
3RT1955-5NB32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555NB32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
27 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
27 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
27 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.613 kg
- AC Betrieb (50...60 Hz) / DC-Betätigung
- Spannungsbereich: 21 ... 27,3 V
- Antrieb: elektronisch mit SPS-Eingang DC 24 V
- Federzuganschluss
- Optimierte Effizienz für Schaltvorgänge
- Flexible Anwendung durch AC und DC Unterstützung
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


