SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505551
Sonepar Artikelnummer
120225155
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AP31
Hersteller Typ
3RT1955-5AP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.551 kg
- AC-Betätigung (50...60 Hz)/DC
- Spannungsbereich: 220 ... 240 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit im Betrieb
- Einfacher Einbau und Wartung durch modulare Bauweise
- Kosteneffizienz durch moderne Technologie
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten bietet eine moderne Lösung für den Antrieb von Schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


