SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AP32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584075
Sonepar Artikelnummer
120582385
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AP32
Hersteller Typ
3RT1955-5AP32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AP32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.540 kg
- Typ: Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
- Betätigungsart: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannung: 220 ... 240 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Federzuganschluss
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch AC und DC-Betätigung.
- Einfacher und effizienter Betrieb für aktuelle Anwendungen.
- Vielseitige Anpassung an unterschiedliche Schütze im SIRIUS Systembaukasten.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145 ermöglicht eine einfach und effiziente Steuerung von Schützen mit flexiblen Betätigungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


