SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC23-26V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AB31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505513
Sonepar Artikelnummer
120225152
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AB31
Hersteller Typ
3RT1955-5AB31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AB31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
26 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.587 kg
- Typ: Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannung: 23 ... 26 V
- Antrieb: Standard
- Schaltung: Sparschaltung
- Anschluss: Schraubanschluss
- Erhöhte Effizienz durch moderne Antriebstechnologie.
- Flexibilität bei der Anwendung durch verschiedene Betätigungsmöglichkeiten.
- Kosteneffektive Lösungen durch Sparschaltung.
- Einfacher Anschluss durch Schraubanschluss.
- Aktualität und Zuverlässigkeit im SIRIUS Systembaukasten.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


