SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC240-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AU31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505599
Sonepar Artikelnummer
120582393
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AU31
Hersteller Typ
3RT1955-5AU31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AU31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.552 kg
- AC-Betätigung (50...60 Hz)/DC
- Spannung: 240 ... 277 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Schraubanschluss
- Optimale Anpassung an aktuelle Anforderungen.
- Vereinfachte Installation durch Schraubanschluss.
- Effiziente und zuverlässige Leistung.
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


