SIEMENS - Einschubspule für S6 AC/DC-Betätigung UC240-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AU32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209584112
Sonepar Artikelnummer
120582394
Hersteller Artikelnummer
3RT19555AU32
Hersteller Typ
3RT1955-5AU32
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19555AU32
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.545 kg
- Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
- Spannungsbereich: 240 ... 277 V
- Antrieb: Standard
- Sparschaltung Federzuganschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
- Robuste und zuverlässige Leistung
Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145
Der Wechselantrieb für Schütze 3RT105, 3RT145 ist eine zuverlässige Lösung zur Betätigung von Schützen mit AC (50...60 Hz) oder DC-Eingangsspannungen zwischen 240 ... 277 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


