Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschubspule für S6 für Schütze 3RT105 AC-Bet. UC220-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschubspule für S6 für Schütze 3RT105 AC-Bet. UC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19555AP310ST0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845053

Sonepar Artikelnummer

120582384

Hersteller Artikelnummer

3RT19555AP310ST0

Hersteller Typ

3RT1955-5AP31-0ST0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19555AP310ST0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.535 kg

    Wechselantrieb für Schütze 3RT105

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • Spannung: 220 ... 240 V
    • Antrieb: Standard
    • Sparschaltung
    • Schraubanschluss
    • verkürzte Ausschaltzeit: 20 ms

    Kunden Vorteile:

    • Optimierter Betrieb durch schnelle Ausschaltzeiten.
    • Flexibilität bei der Spannungsversorgung.
    • Einfacher Anschluss dank Schraubverbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie