Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschweissmuffe G1/2'' 45° f. 100mm Fühler 2WR5.., UH50..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschweissmuffe G1/2'' 45° f. 100mm Fühler 2WR5.., UH50..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F122

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1/2 Zoll (15)

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914090799

Sonepar Artikelnummer

121184701

Hersteller Artikelnummer

S55563-F122

Hersteller Typ

WZT-G12

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F122

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.091 kg

Einschweissmuffe G ½ mit Gewindebohrung für Tauchhülse WZT-S100, WZT-S150 und WZT-S210