Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einschweissmuffe G1/2'' 90° f. Schutzrohr

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einschweissmuffe G1/2'' 90° f. Schutzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZT-GLG

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1/2 Zoll (15)

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382418

Hersteller Artikelnummer

LYU:WZT-GLG

Hersteller Typ

WZT-GLG

Hersteller Artikel Nr.:

LYU:WZT-GLG

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.064 kg

Einschweißmuffe G ½ - 90°