SIEMENS - Einspeiseklemme 16 - 95mm2, für Baugröße NH000 1-polig mit Rahmenklemme, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19211BD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567419
Sonepar Artikelnummer
120944515
Hersteller Artikelnummer
3NP19211BD00
Hersteller Typ
3NP1921-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19211BD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.259 kg
- Baugröße: NH000
- Polanzahl: 1-polig
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Inklusive Cklemme Einspeiseklemme 16 - 95mm² SENTRON 3NP19
- Einfache und komfortable Montage
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, nur von Siemens
Einspeiseklemme 16 - 95mm²
Die Einspeiseklemme 16 - 95mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache und komfortable Montage sowie Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


