SIEMENS - Einspeiseklemme 16 - 95mm2, für Baugröße NH000 mit Rahmenklemme, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209776128
Sonepar Artikelnummer
120223398
Hersteller Artikelnummer
3NP19231BD00
Hersteller Typ
3NP1923-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19231BD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.260 kg
- Baureihe: NH000
- Klemmenbereich: 16 - 95mm²
- Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Anzahl der Klemmen: 3
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik, die für Ihre Sicherheit sorgt
Einspeiseklemme 16 - 95mm2
Die Einspeiseklemme 16 - 95mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und sichere Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


