SIEMENS - Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3768
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869374017
Sonepar Artikelnummer
120222810
Hersteller Artikelnummer
5ST3768
Hersteller Typ
5ST3768
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3768
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
- Für Stiftsammelschienen im Sammelschienensystem SENTRON 5ST3
- Universell anbaubar und einfach zu montieren
- Berührungsschutz für höhere Sicherheit bei der Installation
- Komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Die Einspeiseklemme dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache und sichere Verbindung in Sammelschienensystemen SENTRON.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


