SIEMENS - Einspeiseklemme bis 25mm2 für 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA2868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209392205
Sonepar Artikelnummer
120081563
Hersteller Artikelnummer
8WA2868
Hersteller Typ
8WA2868
Hersteller Artikel Nr.:
8WA2868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Kompatibilität: 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss frei kombinierbar
- Standardisiertes Zubehör: Für Beschriftungs- und Prüfzwecke
- Installation: Gewährleistet dauerhaften sicheren Kontakt und einfache Montage
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz während der Installation
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie- und Wohnungsbau
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör sorgt für Flexibilität
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation für Ihre Anwendung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Einspeiseklemme bis 25mm2
Die Einspeiseklemme bis 25mm2 ist für 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene konzipiert und ermöglicht moderne Gebäudeinstallationen sowie diverse Industrieanwendungen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


