SIEMENS - Einspeiseklemme bis 4mm2 für 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA2867
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209392199
Sonepar Artikelnummer
120081562
Hersteller Artikelnummer
8WA2867
Hersteller Typ
8WA2867
Hersteller Artikel Nr.:
8WA2867
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
- Für 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene
- Blank Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Einfache Handhabung mit leicht lösbaren Anschlüssen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bauarten
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - exklusiv von Siemens
Einspeiseklemme bis 4mm2
Die Einspeiseklemme dient der sicheren Verbindung von elektrischen Komponenten in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


