SIEMENS - Einspeiseklemme isoliert für 1,5mm2 bis 25mm2 in Gabelschuhausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5328
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869095844
Sonepar Artikelnummer
120217116
Hersteller Artikelnummer
5SH5328
Hersteller Typ
5SH5328
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5328
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Kompatibel mit 1,5mm2 bis 25mm2 Kabelquerschnitten
- Integration in NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme
- Verwendung in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Umfangreiches Zubehör für flexiblen Einsatz
- Effizienter Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- Einfacher Einbau und Bedienung durch Laien
- Langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit von Siemens
Einspeiseklemme isoliert für 1,5mm2 bis 25mm2 in Gabelschuhausführung
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


