SIEMENS - Einspeiseklemme isoliert für 1,5mm2 bis 25mm2 in Stiftausführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5327
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869095837
Sonepar Artikelnummer
120217115
Hersteller Artikelnummer
5SH5327
Hersteller Typ
5SH5327
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5327
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Für 1,5mm² bis 25mm² in Stiftausführungen
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Geeignet für Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
Einspeiseklemme isoliert für 1,5mm2 bis 25mm2
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


