SIEMENS - Einspeisung links, Anschluss Hauptstromkreis:Eing. Schraub, Feder 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68128AC
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209745575
Sonepar Artikelnummer
120227539
Hersteller Artikelnummer
3RA68128AC
Hersteller Typ
3RA6812-8AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68128AC
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.173 kg
- Einspeisung links Anschluss Hauptstromkreis
- Eingang: Schraub, Abgang: Feder
- 3 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Anschlussklemme maximal 25 mm² / 35 mm²
- Ermöglicht eine flexible und einfache Installation
- Optimiert die Effizienz des Stromkreises
- Garantiert aktuelle und vielseitige Nutzung
Sirius Systembaukasten
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


