SIEMENS - Einspeisung links, Anschluss Hauptstromkreis:Eing. Schraub, Feder 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68138AC
Bemessungsstrom In - 100 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209745568
Sonepar Artikelnummer
120227541
Hersteller Artikelnummer
3RA68138AC
Hersteller Typ
3RA6813-8AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68138AC
Bemessungsstrom In:
100 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.371 kg
- Einspeisung links
- Anschluss Hauptstromkreis: Eingang: Schraub, Abgang: Feder
- 3 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Anschlussklemme maximal 50 mm2 / 70 mm2
- Ermöglicht eine effiziente und aktuelle Systemgestaltung.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Benutzerfreundliche Handhabung durch die einfache Montage.
SIRIUS Systembaukasten
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


