SIEMENS - Einspeisung links, Anschluss Hauptstromkreis:Schraubanschluss, 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68128AB
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725362
Sonepar Artikelnummer
120227538
Hersteller Artikelnummer
3RA68128AB
Hersteller Typ
3RA6812-8AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68128AB
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.123 kg
- Schraubanschluss
- 3 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Anschlussklemme maximal 25 mm2 / 35 mm2
- Einfach und effizient in der Handhabung
- Immer aktuell durch modulare Bauweise
Einspeisung links Anschluss Hauptstromkreis
Schraubanschluss mit 3 Steckplätzen für Kompaktabzweige und Anschlussklemme maximal 25 mm2 / 35 mm2, ermöglicht eine einfache und effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


