SIEMENS - Einspeisung links, Anschluss Hauptstromkreis:Schraubanschluss, 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68138AB
Bemessungsstrom In - 100 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725355
Sonepar Artikelnummer
120227540
Hersteller Artikelnummer
3RA68138AB
Hersteller Typ
3RA6813-8AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68138AB
Bemessungsstrom In:
100 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.337 kg
- Schraubanschluss
- 3 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Anschlussklemme maximal 50 mm² / 70 mm²
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
- Einfache Handhabung und Installation
- Zuverlässige und dauerhafte Verbindungen
Einspeisung links Anschluss Hauptstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


