SIEMENS - Einspeisung links oder rechts, Anschluss Hauptstromkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68305AC
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725348
Sonepar Artikelnummer
120227546
Hersteller Artikelnummer
3RA68305AC
Hersteller Typ
3RA6830-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68305AC
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
- Einspeisung links oder rechts
- Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss
- Anschlussklemme maximal 25 mm2
- Vielseitige Einspeisemöglichkeiten für flexible Anwendungen
- Einfache und sichere Anschlussmethoden durch Federzugtechnik
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch die Verwendung von Anschlussklemmen
SIRIUS Systembaukasten
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


