SIEMENS - Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP1903
Aufsteckbar auf Schütz - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209321700
Sonepar Artikelnummer
120227319
Hersteller Artikelnummer
3RP1903
Hersteller Typ
3RP1903
Hersteller Artikel Nr.:
3RP1903
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Kompatibel mit SIRIUS Relais
- Einsetzbar für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern
- Einfach zu installieren
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- Flexibilität in der Anwendung durch universelle Einsetzbarkeit
- Erleichterte Montage und Demontage
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Befestigung
- Optimiert die Effizienz von Installationen
Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern SIRIUS Relais
Dieser Einstecklasche/Adapter ermöglicht eine Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern SIRIUS Relais, was Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


