SIEMENS - Einzelrahmen für quadratisches Design, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AX100AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Breite - 29.8 mm
Höhe - 29.8 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963788
Sonepar Artikelnummer
120585611
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AX100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AX10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AX100AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
29.8 mm
Höhe:
29.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Funktion: Befehls- und Meldegeräte mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Material: Robust mit Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Sicherheitsmerkmale: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Nutzung, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Verfügbarkeit von Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Zubehör: Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung)
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Gewinnt mehr Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen.
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Industrietauglichkeit gewährleistet durch hohe Schutzart.
- Einfacher und schneller Montageprozess erhöht die Effizienz.
Einzelrahmen, 22mm, für quadratisches Design, schwarz
Einzelrahmen zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


