SIEMENS - El. Flügelrad Wärmezähler Qn=2,5m3/h EL=130mm G1'' PN16 Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55561-F179
Mit Messkopf enthalten - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Messkopf im Gerät integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914094377
Sonepar Artikelnummer
121184655
Hersteller Artikelnummer
S55561-F179
Hersteller Typ
WFM503-J000H0
Hersteller Artikel Nr.:
S55561-F179
Mit Messkopf enthalten:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Messkopf im Gerät integriert:
Nein
Messprinzip:
sonstige
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:
Nein
Trendausgang (nichtlinear, analog):
Nein
Transistorausgang:
Nein
Breite:
78 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.964 kg


