Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Elektr. Fern-Reset UC220-250 für 3RU11/3RU21/3RB20/3RB30 S00-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Elektr. Fern-Reset UC220-250 für 3RU11/3RU21/3RB20/3RB30 S00-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RU19002AM71

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Resetvorrichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209297647

Sonepar Artikelnummer

120230607

Hersteller Artikelnummer

3RU19002AM71

Hersteller Typ

3RU1900-2AM71

Hersteller Artikel Nr.:

3RU19002AM71

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Resetvorrichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.056 kg

    Elektronisches FERN-RESET AC/DC 220...250 V für 3RU Baugröße S00...S3

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC/DC 220...250 V
    • Geeignet für Baugröße S00...S3
    • Typ: Elektronisches FERN-RESET

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Rücksetzung von Fehlern aus der Ferne.
    • Verbessert die Effizienz und Verfügbarkeit von Anlagen.
    • Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie