SIEMENS - Elektr. Fern-Reset UC24-30V für 3RU11/3RU21/3RB20/3RB30 S00-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU19002AB71
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Resetvorrichtung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364110
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209297630
Sonepar Artikelnummer
120230606
Hersteller Artikelnummer
3RU19002AB71
Hersteller Typ
3RU1900-2AB71
Hersteller Artikel Nr.:
3RU19002AB71
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Resetvorrichtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.055 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 24...30 V
- Baugröße: 3RU S00...S3
- Funktion: Fern-Reset
- Ermöglicht einen einfachen Rücksetzvorgang aus der Ferne.
- Optimiert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Systemen.
- Aktuelle Lösungen durch den modularen SIRIUS Systembaukasten.
Elektronisches FERN-RESET AC/DC 24...30 V für 3RU Baugröße S00...S3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


