SIEMENS - Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/DC 4...20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKD62U
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106331566
Sonepar Artikelnummer
121382359
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKD62U
Hersteller Typ
SKD62U
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKD62U
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
1
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
10 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
1000 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
14 VA
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Höhe:
300 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
169 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
3.761 kg
Mit Notstellfunktion
Dieses Produkt bietet eine überlastsichere Lösung mit elektronischer Endabschaltung für Ventile.
Technische Details:
- Notstellfunktion
- Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung
- Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub
- Einbauplatz für einen Hilfsschalter
- Mit Handverstellung
- UL approbiert
Kundenvorteile:
- Überlastsichere Funktionalität
- Einfach zu installierendes Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Flexibilität durch Handverstellung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


