SIEMENS - Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, 3P, Notstellfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKC82.61U
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Laufzeit - 120 s
Hublänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625038144
Sonepar Artikelnummer
121382361
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKC82.61U
Hersteller Typ
SKC82.61U
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKC82.61U
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Automatische Huberkennung:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
2800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
19 VA
Umgebungstemperatur:
-15 .. 55 °C
Höhe:
375 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
226 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
9.856 kg


