SIEMENS - Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKC62U
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020156
Sonepar Artikelnummer
121382360
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKC62U
Hersteller Typ
SKC62U
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKC62U
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
1
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
15 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
2800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
21 VA
Umgebungstemperatur:
-15 .. 55 °C
Höhe:
375 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
226 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
10.156 kg
Notstellfunktion
Der Antrieb bietet eine Notstellfunktion und ist überlastsicher aufgrund seiner wegabhängigen, elektronischen Endabschaltung.
Technische Details:
- Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung
- Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub
- Einbauplatz für einen Hilfsschalter
- Mit Handverstellung
- UL approbiert
Kundenvorteile:
- Notstellfunktion für höhere Sicherheit
- Robuste Bauweise durch Aluminiumdruckguss
- Flexibilität durch Handverstellung und Hilfsschalter
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


