SIEMENS - Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55180-A187
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geeignet für Ventile - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625035556
Sonepar Artikelnummer
121382589
Hersteller Artikelnummer
S55180-A187
Hersteller Typ
SSA161.05HF/NS
Hersteller Artikel Nr.:
S55180-A187
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
2.5 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Übertragung:
sonstige
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
100 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.5 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 85 %
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Höhe:
83.4 mm
Breite:
88.6 mm
Tiefe:
51.4 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.221 kg


