SIEMENS - Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55180-A189
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Anschluss an Ventil - ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625036027
Sonepar Artikelnummer
121382591
Hersteller Artikelnummer
S55180-A189
Hersteller Typ
SSA161.05HF/80
Hersteller Artikel Nr.:
S55180-A189
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
100 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 85 %
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Höhe:
83.4 mm
Breite:
88.6 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.465 kg


