SIEMENS - Elektromotorischer Drehantrieb für 6-Weg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D925
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 150 s
Drehmoment - 5 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625029777
Sonepar Artikelnummer
121382572
Hersteller Artikelnummer
S55499-D925
Hersteller Typ
GDB161.9H/6W100
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D925
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
150 s
Drehmoment:
5 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Nein
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
1 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.6 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
10 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Automatische Huberkennung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.3 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
112 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
143 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.289 kg


