SIEMENS - Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 1.2...6.5 mm, AC 230 V, 3-Punkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55155-A100
Netzspannung - 230 V AC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Laufzeit - 12.5 s
Hublänge - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020453
Sonepar Artikelnummer
121382489
Hersteller Artikelnummer
S55155-A100
Hersteller Typ
SSC331.09H
Hersteller Artikel Nr.:
S55155-A100
Netzspannung:
230 V AC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Laufzeit:
12.5 s
Hublänge:
6.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
sonstige
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
300 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
11 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
5 .. 50 °C
Höhe:
95.6 mm
Breite:
121.7 mm
Tiefe:
49 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.359 kg


