SIEMENS - Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 1.2...6.5 mm, AC 230 V, 3-Punkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55180-A179
Netzspannung - sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Hublänge - 5.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625031152
Sonepar Artikelnummer
121382588
Hersteller Artikelnummer
S55180-A179
Hersteller Typ
SSC331.09UT
Hersteller Artikel Nr.:
S55180-A179
Netzspannung:
sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Hublänge:
5.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
300 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
5 .. 50 °C
Höhe:
95.6 mm
Breite:
114.3 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.293 kg


