SIEMENS - Elektromotorischer Stellantrieb, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, stetig 0...10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A100-A900
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 30 s
Hublänge - 20 mm
Geeignet für Ventile - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914082855
Sonepar Artikelnummer
121382409
Hersteller Artikelnummer
S55150-A100-A900
Hersteller Typ
SAX619.03
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A100-A900
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
4.6 W
Ausführung:
linear
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6.3 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
242 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.785 kg


