SIEMENS - Elektronik Modul für ID-Schlüsselschalter, frei programmierbar, schwarz, DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001GE101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 5
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621063676
Sonepar Artikelnummer
120952076
Hersteller Artikelnummer
3SU14001GE101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1GE10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001GE101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Schraubanschluss
- Montage für Frontplattenbefestigung
- Robustes Gehäuse aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kommunikationsanbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz im Außenbereich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Flexible Kodierbarkeit für individuelle Anwendungen
Elektronikmodul IO-Link für ID-Schlüsselschalter
Das Elektronikmodul ermöglicht die flexible Programmierung von Schaltern und RFID Authentifizierung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


