SIEMENS - Elektronik Modul für ID-Schlüsselschalter, schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001GD101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 5
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946668
Sonepar Artikelnummer
120585121
Hersteller Artikelnummer
3SU14001GD101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1GD10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001GD101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- 5 vorprogrammierte elektronische Schalter
- Controller mit RFID Authentifizierung
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Industriegeeignet und für Außeneinsatz
- Hohe Schutzart für Staub- und Wasserbeständigkeit
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch optionale Kommunikationsanbindung
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm
Elektronikmodul IO-Link für ID-Schlüsselschalter
Dieses Elektronikmodul ermöglicht den Einsatz von ID-Schlüsselschaltern mit vorprogrammierten elektronischen Schaltern und integriertem RFID für eine sichere Schaltfunktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


