SIEMENS - Elektronik Modul für ID-Schlüsselschalter, schwarz, Betriebsspannung DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001GC101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 5
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946651
Sonepar Artikelnummer
120585120
Hersteller Artikelnummer
3SU14001GC101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1GC10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001GC101AA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Group-ID
- Schraubanschluss
- Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug möglich
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfache Montage dank innovativem Aufschnappkonzept
- Flexibilität durch optionale Kommunikationsanbindung über IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise: Beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Elektronikmodul für ID-Schlüsselschalter
Das Elektronikmodul für ID-Schlüsselschalter von Siemens ist ein robustes und flexibles Steuerungselement für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


