SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NF11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829923
Sonepar Artikelnummer
120317204
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NF11
Hersteller Typ
3RH2911-2NF11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NF11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- 1 S (elektronikgerecht) und 1 Ö (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Baugrößenunabhängige Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfache und werkzeuglose Montage erhöht die Effizienz
- Flexibilität dank baugrößenunabhängiger Varianten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Kontaktkonfigurationen
- Robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit im Betrieb
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für integrierte Lösungen
Hilfsschalter, elektronikgerecht, frontseitig, 1 S + 1 Ö
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und zeichnet sich durch eine einfache und werkzeuglose Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


